UC319-95MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE5TODVOVFF3TnpFMU5EUTJNekF5TG1wd1p3fDQ5ZmIzZDg4ZDBjYmNlZTRhMzFkOTQ4YTFlMDJkNTNkZTBiYjFkNDRiMDYwYTQ2YzcwNTg4NTI3MWFmOTE5ODE
18133357 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC319-95MM

描述

PT INTERNATIONAL UC319-95MM

Insert Bearing; 95MM Bore; 103MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 50MM Outer Race Width; Spherical; 200MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC319-95MM

BDI部件号
18133357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675154325
重量 / Kilogram
8.664
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
19.18022
详细描述
Insert Bearing; 95MM Bore; 103MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 50MM Outer Race Width; Spherical; 200MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
4.055英寸 | 103毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新