FYH
FYH
UC319
FYH FYH
描述
FYH UC319 ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 95MM Bore; 103MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 50MM Outer Race Width; Spherical; 200MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC319
BDI部件号
17916159
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC319/p/17916159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.91
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
19.64319
详细描述
Insert Bearing; 95MM Bore; 103MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 50MM Outer Race Width; Spherical; 200MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.055英寸 | 103毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米