UC31960 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcxTkM4eE1EYzJPVEUxTmpnMk5qQTNPQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmViYmRkMWIxNzgxZDBmMDBhNTZjNGE2MTY5NjE2N2Y1NWY5ZjkzNGZkNzYxODdiYjhjOGE5MDlmNDIzYTZlMw
17916160 轴承弧面外径 

FYH FYH

UC31960

描述

FYH UC31960

Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 4.055" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-31/32" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC31960

BDI部件号
17916160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 4.055" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-31/32" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
4.055英寸 | 103毫米
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新