TIMKEN
TIMKEN
UC321
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UC321
Insert Bearing; 105MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 56MM Outer Race Width; Spherical; 225MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC321
BDI部件号
21962309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC321/p/21962309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992168306
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
12.7
详细描述
Insert Bearing; 105MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 56MM Outer Race Width; Spherical; 225MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
4.409英寸 | 112毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外圈宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米