UC326G2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC3-G2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneE5TODVOVFF3TnpFek16UTVNVFV3TG1wd1p3fDg5YWRjYWRmYmY1MmU4MTQ1NzllYzExYjhjMmZkYTVlMDNiNWNmNjNkZDQ4OTFiMGMyMGEyYmFjYmI4YWFhZWM
1232238 轴承弧面外径 

NTN NTN

UC326G2

描述

NTN UC326G2

Insert Bearing; 130MM Bore; 135MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 68MM Outer Race Width; Spherical; 280MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC326G2

BDI部件号
1232238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
23.076
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
50.70632
详细描述
Insert Bearing; 130MM Bore; 135MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 68MM Outer Race Width; Spherical; 280MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
内圈长
5.315英寸 | 135毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新