https://www.bdiexpress.com/medias/INDBLTINSERT-BAL-UCX-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczWmk4eE1EYzJPVFUxT1RVNE5EYzVPQzlKVGtSQ1RGUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEV0Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGJlYzZmNWM1NTI1OTFmMzcyZDQzODAxMjlkMjgxNDVlYTBlZmMwYTI3OTVlMWJkZTFmZTQzOTRhMzlkMzQzMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBLTINSERT-BAL-UCX-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczWmk4eE1EYzJPVFUxT1RVNE5EYzVPQzlKVGtSQ1RGUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEV0Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGJlYzZmNWM1NTI1OTFmMzcyZDQzODAxMjlkMjgxNDVlYTBlZmMwYTI3OTVlMWJkZTFmZTQzOTRhMzlkMzQzMg
TRITAN
TRITAN
UCX09-26
TRITAN TRITAN
描述
TRITAN UCX09-26
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3-9/16" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UCX09-26
BDI部件号
22364018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UCX09-26/p/22364018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569056924
重量 / Kilogram
1.087
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.425
详细描述
Insert Bearing; 1-5/8" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3-9/16" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.563 英寸 | 90.5 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米