UCX17-308D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UCX-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhtTVM4eE1EYzNNVEUxTlRFeU5ESTFOQzlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEV0Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzA3NzhhYTM1ZjUwODAxMzM3YTdhNDljMzk1ZmE3OTc0OGY5NDM3ZDBiNjIyMTkyYjJiZmJjNWUxNjMyOTk3OQ
17761710 轴承弧面外径 

NSK NSK

UCX17-308D1

描述

NSK UCX17-308D1

Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.457" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UCX17-308D1

BDI部件号
17761710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176688218
重量 / Kilogram
4.82
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.457" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新