UCX1856 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-UCX-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTVM4eE1EYzJPRGs1TkRJM01USTJNaTlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEV0Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGY1YjFmMzI4NWZlYTZlOWQ2YjE1ZDRlMTU2ZjI4N2I5ZTc2OGZhZGUyNjczOWViMDZmNzRkNDcwOTI3MjUxNw
17916912 轴承弧面外径 

FYH FYH

UCX1856

描述

FYH UCX1856

Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 4-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 6.693" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UCX1856

BDI部件号
17916912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 4-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 6.693" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
4.094英寸 | 104毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新