UCX20-314D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UCX-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJoa1l5ODVOVFF3TnpFek5UUTFOelU0TG1wd1p3fGE0MDI0NDQ3YWJjMTVmMjJlY2QxMDFmMGU0YjhhODBjNWRkNmU4Y2I4YzJkOGM1MWYxYzVjY2Y2ZTNmOWIwOTA
17151110 轴承弧面外径 

NTN NTN

UCX20-314D1

描述

NTN UCX20-314D1

Insert Bearing; 3-7/8" Bore; 4.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UCX20-314D1

BDI部件号
17151110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314479407
重量 / Kilogram
8.35
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
18.4
详细描述
Insert Bearing; 3-7/8" Bore; 4.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外圈宽度
1.732 英寸 | 44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新