NSK
NSK
UCX20-315D1
NSK NSK
描述
NSK UCX20-315D1
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; 4.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UCX20-315D1
BDI部件号
17761711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UCX20-315D1/p/17761711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176655593
重量 / Kilogram
19.7
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; 4.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米