NTN
NTN
UEL214-210D1
NTN NTN
描述
NTN UEL214-210D1
Insert Bearing; 2-5/8" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL214-210D1
BDI部件号
17150973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL214-210D1/p/17150973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314485316
重量 / Kilogram
2.57
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.67
详细描述
Insert Bearing; 2-5/8" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.299" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米