UEL214 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-UEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd3TWk4eE1EZ3lNVFE0TWpRME5qZzNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMVZGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZTRjMDM0NzdhMjg3YjBlOWMyYzFiOTU0OTNmZDk1ODE1ZDc1YWYyMDAwYzg0OWY5YjJiY2RjZDU2ODNkYjA
21947357 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

UEL214

描述

TIMKEN UEL214

Insert Bearing; 70MM Bore; 85.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UEL214

BDI部件号
21947357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992171078
重量 / Kilogram
2.92
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
6.6
详细描述
Insert Bearing; 70MM Bore; 85.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新