UEL215 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-UEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmd3TWk4eE1EZ3lNVFE0TWpRME5qZzNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMVZGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZTRjMDM0NzdhMjg3YjBlOWMyYzFiOTU0OTNmZDk1ODE1ZDc1YWYyMDAwYzg0OWY5YjJiY2RjZDU2ODNkYjA
21947653 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

UEL215

描述

TIMKEN UEL215

Insert Bearing; 75MM Bore; 92.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UEL215

BDI部件号
21947653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992170743
重量 / Kilogram
2.74
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
6.9
详细描述
Insert Bearing; 75MM Bore; 92.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新