NTN
NTN
UEL314-211D1W3
NTN NTN
描述
NTN UEL314-211D1W3
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.614" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL314-211D1W3
BDI部件号
1235252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL314-211D1W3/p/1235252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
22
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.614" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米