UG210-31RT https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UG2-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnME5TOHhNRFUzTmpZMU5URTROems1T0M5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE1sOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZjZGFkYWQwYWZkN2JmODYzYzVjMjRhN2QwMDYwYjFkNjE2NWViYzgzZTFlYzEwNWQzMTNiOWY4MzJlOTNlNmQ
122372 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UG210-31RT

描述

AMI BEARINGS UG210-31RT

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UG210-31RT

BDI部件号
122372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250312771
重量 / Kilogram
1.96
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG210-31RT
重量/磅
2.01
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新