LINKBELT
LINKBELT
UG321L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG321L
Insert Bearing; 1.312" Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Clearance Seal; Concentric Collar Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UG321L
BDI部件号
577395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG321L/p/577395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327745493
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Clearance
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10415858
重量/磅
2.08
详细描述
Insert Bearing; 1.312" Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Clearance Seal; Concentric Collar Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.094英寸 | 53.188毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
1.312 英寸 | 33.325 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米