https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG3-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcwWmk4eE1EYzJPRGsyTVRJd09ETTFNQzlKVGtSTUxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZITTE5RFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1YTY5YTVmNjdmZWQxM2VmMTNkY2U3ZTMyNDcxYmY0MjE5ZjJjOGM0NTk4YmE3NzdlZjQ1NWYwY2NmZmQyNWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG3-C-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcwWmk4eE1EYzJPRGsyTVRJd09ETTFNQzlKVGtSTUxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZITTE5RFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1YTY5YTVmNjdmZWQxM2VmMTNkY2U3ZTMyNDcxYmY0MjE5ZjJjOGM0NTk4YmE3NzdlZjQ1NWYwY2NmZmQyNWQ
LINKBELT
LINKBELT
UG355L
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG355L
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; 4-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.481" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UG355L
BDI部件号
581132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG355L/p/581132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327883522
重量 / Kilogram
10.872
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Steel Clad Clearance
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG355L
制造商内部编号
5888352
重量/磅
23.5
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; 4-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.481" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
外径
7.481 英寸 | 190.017 毫米