UG3K47L https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-UG3-TA-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaU9TOHhNREl3T0Rjek1EUTRNRFkzTUM5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWSE0xOVVRVjlUVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDlmZjEzZmQ2ZGU0M2Q2ZmQ0ZTI4YTJlODkxMDdkMjFhY2FhYjNhMjg2YjM5MzNjNDBjOTRlNzFhYmZlODU3MzA
577581 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

UG3K47L

描述

LINKBELT UG3K47L

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-33/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.481" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UG3K47L

BDI部件号
577581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699161144
重量 / Kilogram
9.33
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Steel Clad Clearance
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UG3K47L
制造商内部编号
5816114
重量/磅
23.5
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-33/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.481" Outside Diameter; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
7.481 英寸 | 190.017 毫米
内圈长
3.516英寸 | 89.306毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新