AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UK 218 ASAHI
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UK 218 ASAHI
Insert Bearing; 90MM Bore; 49MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK 218 ASAHI
BDI部件号
15001962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK-218-ASAHI/p/15001962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 90MM Bore; 49MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈长
1.929英寸 | 49毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米