UK206D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmd5TlM4eE1EYzJPVGN4TXprMU5EZzBOaTlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWE0NTlmZGE2YTQ0YzUzN2U0MzVlMGY3ZmMxNzU5ZWVlZGU3ODY4NTViMjQxYWMxNTZjNjI4NzNjMDgxNWQ4Zg
1413402 轴承弧面外径 

NSK NSK

UK206D1

描述

NSK UK206D1 ; 轴承/球轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; 26MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

NSK UK206D1

BDI部件号
1413402

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 1

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176544491
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 26MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.024英寸 | 26毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新