UK212D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhrTXk4eE1EYzNNREF3TXpZNE9UVXdNaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNhMGM0MjkxNTY4NWMwYWU4ZDViOTgxYTRmNDZkMWU1Nzg5ZWI1ZDUzYmNkYWRhMTkyOWQzNzNjMTgzMWU3YQ
1235702 轴承弧面外径 

NTN NTN

UK212D1

描述

NTN UK212D1 ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 60MM Bore; 38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

NTN UK212D1

BDI部件号
1235702

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359241914
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.505
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.496英寸 | 38毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新