NTN
NTN
UK213+H2313
NTN NTN
描述
NTN UK213+H2313
Insert Bearing; 60MM Bore; 65MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK213+H2313
BDI部件号
15040410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK213+H2313/p/15040410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.23288
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 65MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.559英寸 | 65毫米