https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqT1M4eE1EYzJPVEkwT1RVd01USXhOQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTBlZmZhMGE3ZDFlNzQwYWY3NDY1YTlhN2M4MWU4ZmM4YjBkZjhhMzA3YjM4NWYzYWNkOTNiMTk0MjdiOTVhNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqT1M4eE1EYzJPVEkwT1RVd01USXhOQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTBlZmZhMGE3ZDFlNzQwYWY3NDY1YTlhN2M4MWU4ZmM4YjBkZjhhMzA3YjM4NWYzYWNkOTNiMTk0MjdiOTVhNw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UK213
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UK213
Insert Bearing; 65MM Bore; 36MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK213
BDI部件号
18134533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK213/p/18134533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675164959
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.4
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; 36MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米

