UK216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqT1M4eE1EYzJPVEkwT1RVd01USXhOQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTWw5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTBlZmZhMGE3ZDFlNzQwYWY3NDY1YTlhN2M4MWU4ZmM4YjBkZjhhMzA3YjM4NWYzYWNkOTNiMTk0MjdiOTVhNw
18134535 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UK216

描述

PT INTERNATIONAL UK216

Insert Bearing; 80MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 26MM Outer Race Width; Spherical; 140MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK216

BDI部件号
18134535

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067516509
重量 / Kilogram
3.221
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.1
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 26MM Outer Race Width; Spherical; 140MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
1.732英寸 | 44毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新