UK217 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UK2-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU5TODVOamMwTkRVd01qTTVOVEU0TG1wd1p3fDEwMDM1MWU2MzViZTFjODhiOTY1ZmI1NjQxNDc0ZDY3ZWRiN2VmYWJjYWIxNDVmZjY0YTZmOWMxNmUxMzE5MjE
123036 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UK217

描述

AMI BEARINGS UK217

Insert Bearing; 85MM Bore; 46MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK217

BDI部件号
123036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250312979
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.2
详细描述
Insert Bearing; 85MM Bore; 46MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 150MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
1.811英寸 | 46毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新