UK308D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3WVM4eE1EYzNNREF3TURnd05Ua3hPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWFmMWIwZTYxYjMwODFkNGVkZTE2YjlkZTVlYzJmODc5MWNjNWM1Njk2OGRmYjVhY2FjMzliNWNjZTAxMTVkYg
1235761 轴承弧面外径 

NTN NTN

UK308D1

描述

NTN UK308D1

Insert Bearing; 40MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK308D1

BDI部件号
1235761

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359242096
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.249
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新