AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UK316+HA2316
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UK316+HA2316
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.071" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 6.693" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK316+HA2316
BDI部件号
123131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK316+HA2316/p/123131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250313174
重量 / Kilogram
5.79
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UK316+HA2316
重量/磅
12.39
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.071" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.732" Outer Race Width; Spherical; 6.693" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.071英寸 | 78毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外圈宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米