UK316D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTlM4eE1EYzJPVGN4TWpRNE1ESTROaTlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGQwZDAzMDExNzVkZDE5OWMxYjBiMGQxZTQ1NWU4ZWQzMTgyM2RhNmNkZWIwZDFlZjRhOWZiYTdjOTQ1N2JiMQ
1195409 轴承弧面外径 

NSK NSK

UK316D1

描述

NSK UK316D1

Insert Bearing; 80MM Bore; 58MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 45MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK316D1

BDI部件号
1195409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176547812
重量 / Kilogram
5.75
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 58MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 45MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
2.283英寸 | 58毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新