NTN
NTN
UK316D1
NTN NTN
描述
NTN UK316D1
Insert Bearing; 80MM Bore; 58MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 45MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK316D1
BDI部件号
1235796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK316D1/p/1235796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359242232
重量 / Kilogram
4.434
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
12.677
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 58MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 45MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
2.283英寸 | 58毫米