UK317D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTlM4eE1EYzJPVGN4TWpRNE1ESTROaTlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGQwZDAzMDExNzVkZDE5OWMxYjBiMGQxZTQ1NWU4ZWQzMTgyM2RhNmNkZWIwZDFlZjRhOWZiYTdjOTQ1N2JiMQ
1195410 轴承弧面外径 

NSK NSK

UK317D1

描述

NSK UK317D1

Insert Bearing; 85MM Bore; 60MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 47MM Outer Race Width; Spherical; 180MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK317D1

BDI部件号
1195410

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176578236
重量 / Kilogram
6.72
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 85MM Bore; 60MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 47MM Outer Race Width; Spherical; 180MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新