UK322 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyTmk4eE1EYzNNVEE1TXpjME9UYzVNQzlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhmZWQwMTE5NTYyNmE0ZWUzM2ZjOTI5OGY3NTM4MTNlMjcxYzFjNDAwYmNmNDg4N2MwNzA5OGQ2OGViNTA2Mw
123099 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UK322

描述

ASAHI UK322 ; 轴承/带座轴承

Insert Bearing; 110MM Bore; 80MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 60MM Outer Race Width; Spherical; 240MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

ASAHI UK322

BDI部件号
123099

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250313242
重量 / Kilogram
12.41
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
27.4
详细描述
Insert Bearing; 110MM Bore; 80MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 60MM Outer Race Width; Spherical; 240MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
外圈宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新