https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyTmk4eE1EYzNNVEE1TXpjME9UYzVNQzlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhmZWQwMTE5NTYyNmE0ZWUzM2ZjOTI5OGY3NTM4MTNlMjcxYzFjNDAwYmNmNDg4N2MwNzA5OGQ2OGViNTA2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcyTmk4eE1EYzNNVEE1TXpjME9UYzVNQzlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhmZWQwMTE5NTYyNmE0ZWUzM2ZjOTI5OGY3NTM4MTNlMjcxYzFjNDAwYmNmNDg4N2MwNzA5OGQ2OGViNTA2Mw
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UK328
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UK328
Insert Bearing; 140MM Bore; 98MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 73MM Outer Race Width; Spherical; 300MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UK328
BDI部件号
123102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UK328/p/123102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250313280
重量 / Kilogram
24.222
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
53.4
详细描述
Insert Bearing; 140MM Bore; 98MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 73MM Outer Race Width; Spherical; 300MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
外圈宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
3.858英寸 | 98毫米