UK328D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UK3-TA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd3WVM4eE1EYzNNREF3TURnd05Ua3hPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZMTTE5VVFWOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWFmMWIwZTYxYjMwODFkNGVkZTE2YjlkZTVlYzJmODc5MWNjNWM1Njk2OGRmYjVhY2FjMzliNWNjZTAxMTVkYg
1235826 轴承弧面外径 

NTN NTN

UK328D1

描述

NTN UK328D1

Insert Bearing; 140MM Bore; 95MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 71MM Outer Race Width; Spherical; 300MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UK328D1

BDI部件号
1235826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359242416
重量 / Kilogram
23.27
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
63.052
详细描述
Insert Bearing; 140MM Bore; 95MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 71MM Outer Race Width; Spherical; 300MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
内圈长
3.74英寸 | 95毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
2.795 英寸 | 71 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新