AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKX12+HA2312
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKX12+HA2312
Insert Bearing; 2-1/16" Bore; 2.441" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UKX12+HA2312
BDI部件号
124171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UKX12+HA2312/p/124171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250195244
重量 / Kilogram
1.906
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UKX12+HA2312
重量/磅
4.21
详细描述
Insert Bearing; 2-1/16" Bore; 2.441" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.441英寸 | 62毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米