https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROXXXXXX-764709-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNREU1TnpZMU5UYzBPRFl6T0M5SlRrUkNVazlZV0ZoWVdGaGZOelkwTnpBNVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkNDc1NDMyMWYxNDM4ZWQ1YzkxODFmZTVjYzhjNWZkNDMyNjNmOTMyOWQ5MGY2NTMxMDU0ZjQwODAwYzViOGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROXXXXXX-764709-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNREU1TnpZMU5UYzBPRFl6T0M5SlRrUkNVazlZV0ZoWVdGaGZOelkwTnpBNVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkNDc1NDMyMWYxNDM4ZWQ1YzkxODFmZTVjYzhjNWZkNDMyNjNmOTMyOWQ5MGY2NTMxMDU0ZjQwODAwYzViOGQ
BROWNING
BROWNING
VS-25MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VS-25MM
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15.011MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
VS-25MM
BDI部件号
23994441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/VS-25MM/p/23994441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460623610
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
23994441
制造商内部编号
764709
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15.011MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.374英寸 | 34.9毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米