VS-40MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROXXXXXX-764711-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFlTOHhNREU1TnpZMU5UTTFOVFF5TWk5SlRrUkNVazlZV0ZoWVdGaGZOelkwTnpFeFh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNzM1ZGQxOGEzZDgwNGMyN2ZlMDBmMTYyZTIxOWMxNzI3OWE3NjM1NGFkYTIxMWMyOTJiODJkYTE5ZmZkYzY
23994437 轴承弧面外径 

BROWNING BROWNING

VS-40MM

描述

BROWNING VS-40MM

Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21.996MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

VS-40MM

BDI部件号
23994437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460623634
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
23994437
制造商内部编号
764711
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21.996MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新