https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-DBL-ST-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DOHhNRGd5TVRRNE16WTVNakEyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDBSQ1RGOVRWRjlUUTFKWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjcwYzU3ZDk3ZTJjMGVmYjRiNmQxMzM0OGMwOTNhNDFkOGNmMDc5YjM1MzlhZjM4NDU3ZGQwNjc3NjA2Y2UzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-DBL-ST-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DOHhNRGd5TVRRNE16WTVNakEyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDBSQ1RGOVRWRjlUUTFKWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjcwYzU3ZDk3ZTJjMGVmYjRiNmQxMzM0OGMwOTNhNDFkOGNmMDc5YjM1MzlhZjM4NDU3ZGQwNjc3NjA2Y2UzOA
TIMKEN
TIMKEN
YA008RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YA008RRB
Insert Bearing; 1/2" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YA008RRB
BDI部件号
1375347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YA008RRB/p/1375347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796201330
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.19
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米