YA010RRB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-DBL-ST-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DOHhNRGd5TVRRNE16WTVNakEyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDBSQ1RGOVRWRjlUUTFKWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjcwYzU3ZDk3ZTJjMGVmYjRiNmQxMzM0OGMwOTNhNDFkOGNmMDc5YjM1MzlhZjM4NDU3ZGQwNjc3NjA2Y2UzOA
1375349 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

YA010RRB

描述

TIMKEN YA010RRB

Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

YA010RRB

BDI部件号
1375349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796098770
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YA010RRB
重量/磅
0.19
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 15/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新