https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
SKF
SKF
YAR 213-211-2F
SKF SKF
描述
SKF YAR 213-211-2F
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 2.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YAR 213-211-2F
BDI部件号
1418446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YAR-213-211-2F/p/1418446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576617447
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YAR 213-211-2F
重量/磅
3.31
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 2.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈长
2.689英寸 | 68.3毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米