https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
SKF
SKF
YAR 216-300-2F
SKF SKF
描述
SKF YAR 216-300-2F
Insert Bearing; 3" Bore; 3.067" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YAR 216-300-2F
BDI部件号
1416841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YAR-216-300-2F/p/1416841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571257600
重量 / Kilogram
2.83
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YAR 216-300-2F
重量/磅
6.28
详细描述
Insert Bearing; 3" Bore; 3.067" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.181" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3.067英寸 | 77.9毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米