YAR 218-2F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
1415748 轴承弧面外径 

SKF SKF

YAR 218-2F

描述

SKF YAR 218-2F

Insert Bearing; 90MM Bore; 89MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

YAR 218-2F

BDI部件号
1415748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570452099
重量 / Kilogram
4.105
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
9.03895
详细描述
Insert Bearing; 90MM Bore; 89MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈长
3.504英寸 | 89毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新