NTN
NTN
ZUC204-12
NTN NTN
描述
NTN ZUC204-12
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
ZUC204-12
BDI部件号
20393968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/ZUC204-12/p/20393968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
4550253062592
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Zinc Plated Through Hardened Steel
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.375
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米