SKF
SKF
C 2220 K/C3
SKF SKF
描述
SKF C 2220 K/C3
Toroidal Roller Bearing; 100MM ID X 180MM OD X 46MM WD; Tapered Bore
制造商部件号
C 2220 K/C3
BDI部件号
1422134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-2220-K-C3/p/1422134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577759573
重量 / Kilogram
4.825
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Roller
重量/磅
10.69241
产品明细
Toroidal Roller Bearing
产品规格
Toroidal Roller Bearing; 100MM ID X 180MM OD X 46MM WD; Tapered Bore
详细描述
Toroidal Roller Bearing; 100MM ID X 180MM OD X 46MM WD; Tapered Bore