SKF
SKF
C 2222 K/C3
SKF SKF
描述
SKF C 2222 K/C3
Toroidal Roller Bearing; 110MM ID X 200MM OD X 53MM WD; Tapered Bore
制造商部件号
C 2222 K/C3
BDI部件号
1416807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-2222-K-C3/p/1416807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571206745
重量 / Kilogram
6.819
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Roller
重量/磅
15.21188
产品明细
Toroidal Roller Bearing
产品规格
Toroidal Roller Bearing; 110MM ID X 200MM OD X 53MM WD; Tapered Bore
详细描述
Toroidal Roller Bearing; 110MM ID X 200MM OD X 53MM WD; Tapered Bore