EC-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCOVERX-END-259905-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobU9TOHhNRFF5TWpRM056YzFNRE13TWk5SlRrUkVUMFJEVDFaRlVsaGZSVTVFWHpJMU9Ua3dOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Njg2MTZlMTRlYTk0OTJkZmYxYTU3ZmEyZGM5NzE3MGQyM2M4NTVjZGM3M2I3MTI3MmNhODcyMGFkMjhhOTMzZQ
259921 轴承 

DODGE DODGE

EC-207

描述

DODGE EC-207

Bearing End Cover; 1-1/4", 1-3/16", 1-7/16" Compatible Bore; 3-1/4" OD; 2-11/32" Width; Polymer Material

制造商部件号

EC-207

BDI部件号
259921

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 125

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476406813
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M06110
名称
End Cover
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing End Cover
产品规格
Bearing End Cover; 1-1/4", 1-3/16", 1-7/16" Compatible Bore; 3-1/4" OD; 2-11/32" Width; Polymer Material
详细描述
Bearing End Cover; 1-1/4", 1-3/16", 1-7/16" Compatible Bore; 3-1/4" OD; 2-11/32" Width; Polymer Material