https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-20307846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneVpDOHhNREE1TURBeU1USTFOekkwTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakF6TURjNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M1YTA5MGVlNzljNTBmOWQzNzE3OWY1NGM4NDBlMTEyYzQ0ODUyOGM5MDM2MTEwNjVkYzE2ZjBmYmM4M2JkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-20307846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneVpDOHhNREE1TURBeU1USTFOekkwTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakF6TURjNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M1YTA5MGVlNzljNTBmOWQzNzE3OWY1NGM4NDBlMTEyYzQ0ODUyOGM5MDM2MTEwNjVkYzE2ZjBmYmM4M2JkMg
SKF
SKF
RB-3.5/G20W
SKF SKF
描述
SKF RB-3.5/G20W
Bearing Ball; 3.5MM Outside Diameter; Steel Material
制造商部件号
RB-3.5/G20W
BDI部件号
1485044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/RB-3-5-G20W/p/1485044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||