YSH-.375-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIXXXXXX-YSH-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd4TWk4eE1EYzJPVEU1TkRjeE16RXhPQzlKVGtSUVEwbFlXRmhZV0ZoZldWTklYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTkzZDU1ZWM5MTYzNTJiOTkzZDhiOTA4YTg4YmZiNzhjYWMwNzA2MGNmNTY2NGE4NWM0MjY3MDQyNzc3MWRh
24859183 轴承 

PCI PCI

YSH-.375-SS

描述

PCI YSH-.375-SS

Yoke Shaft; 5/8" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Concentric Bushing; Hex Socket

制造商部件号

YSH-.375-SS

BDI部件号
24859183

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946142641
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
B04120
名称
Yoke Shaft
重量/磅
0.09
产品明细
Yoke Shaft
产品规格
Yoke Shaft; 5/8" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Concentric Bushing; Hex Socket
详细描述
Yoke Shaft; 5/8" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Concentric Bushing; Hex Socket