Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne

Strona 1 of 41

Następny

porównaj
T251W-904A2

Porównaj

T251W-904A2

Opis
TIMKEN T251W-904A2

TIMKEN

Nr. katalogowy T251W-904A2

Nr kat. BDI 1373757

cechy

Wysokość - Milimetry: 27
Otwór 1 - Cale: 2,51
Otwór 2 - Milimetry: 63,754
Wysokość - Cale: 1,063
Otwór 2 - Cale: 2,51

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 4,375
Inne Funkcje: Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T441

Porównaj

T441

Opis
TIMKEN T441

TIMKEN

Nr. katalogowy T441

Nr kat. BDI 18208194

cechy

Wysokość - Milimetry: 55,88
Otwór 1 - Cale: 4,4
Otwór 2 - Milimetry: 111,76
Wysokość - Cale: 2,2
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 8,8
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T201-904A4

Porównaj

T201-904A4

Opis
TIMKEN T201-904A4

TIMKEN

Nr. katalogowy T201-904A4

Nr kat. BDI 1373750

cechy

Wysokość - Milimetry: 26,187
Otwór 1 - Cale: 2,01
Otwór 2 - Milimetry: 51,054
Wysokość - Cale: 1,031
Otwór 2 - Cale: 2,01

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 3,672
Inne Funkcje: Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość

Porównaj

A-6754-A

Opis
TIMKEN A-6754-A

TIMKEN

Nr. katalogowy A-6754-A

Nr kat. BDI 1353671

cechy

Wysokość - Milimetry: 336,55
Otwór 1 - Cale: 5,5
Wysokość - Cale: 13,25
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch

Średnica Zewn. Cale: 12,25
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Element Toczny: Cylindrical Roller Bearing
Klasa Dokładności: ABEC 1 | ISO P0

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T202W-904A3

Porównaj

T202W-904A3

Opis
TIMKEN T202W-904A3

TIMKEN

Nr. katalogowy T202W-904A3

Nr kat. BDI 1373752

cechy

Wysokość - Milimetry: 26,975
Otwór 1 - Cale: 2,01
Otwór 2 - Milimetry: 51,054
Wysokość - Cale: 1,062
Otwór 2 - Cale: 2,01

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 3,672
Inne Funkcje: Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość