cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,563
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,958
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40-2
Średnica Podziałowa - Cale:
4,783
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,057
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
567855
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,5
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Średnica Podziałowa - Cale:
4,783
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,057
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568069
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,5
Sposób Montażu:
Bushed
F14MX-30S-20-SK;482209
Opis
DODGE F14MX-30S-20-SK ; 482209
Nr. katalogowy F14MX-30S-20-SK ; 482209
Nr kat. BDI 20509127
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed