cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338369
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,74
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338640
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,56
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338765
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,48
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,48
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87
cechy
Rama Montażowa:
Input 56C | Output 143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,75